Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke ⌀ DS 20 mm, od 6-kotnika: 9mm

Št. art.: 290340 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 6-kotnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
z notranjim hlajenjem da
Za 6-kotnik 9 mm - 11 mm
Uporabna dolžina L1 30 mm
⌀ nosilca rezil D1 8 mm
Srednji premik L3 4,5 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8,5 mm
Vijak 290399 1
Dolžina držala Ls 50 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290340 9
EAN/GTIN 4045197965554
Številka proizvajalca 290340 9

Opis

Opomba:

  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.