{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 35 kg | |
Odčitavanje | 10 g | |
Višina številk prikazovalne enote | 25 mm | |
Sposobnost reproduciranja | 10 g | |
Oznaka proizvajalca | EOB | |
Dimenzije tehtalne plošče | 315×305 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 6 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Širina prikazovalne enote | 215 mm | |
Globina prikazovalne enote | 110 mm | |
Višina prikazovalne enote | 50 mm | |
Neto masa | 3,8 kg | |
Vrsta izdelka | Ploščadne tehtnice |
Številka izdelka | 479600 35 | |
EAN/GTIN | 4045761192157 | |
Številka proizvajalca | EOB 35K10 |