{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 6 mm - 8 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17 mm | |
Mera a | 2 mm | |
Standardna globina merjenja | 57 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 157 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 106 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429000 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368517155 | |
Številka proizvajalca | 368-161 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 6-8mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Točnost | 0,004 mm | 0,004 mm |
Merilno območje | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardna globina merjenja | 57 mm | 54 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |