{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 175 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,01 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 19,6 mm | |
Standardna globina merjenja | 147 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 297 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 249 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429000 175-200 | |
EAN/GTIN | 4946368517803 | |
Številka proizvajalca | 368-777 |