{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Merilno območje temperature | −20 °C - 60 °C | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Merilno območje za hitrost zraka | 0 m/s - 30 m/s | |
Dolžina | 200 mm | |
Širina | 30 mm | |
Višina | 41 mm | |
Vrsta izdelka | Merilnik temperature in pretoka toka |
Številka izdelka | 474186 405I | |
EAN/GTIN | 4029547014260 | |
Številka proizvajalca | 0560 1405 |