{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalno-koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | |
Standard | podobne DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | svetle | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713751 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888013 | |
Številka proizvajalca | 713751 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polokrogle klešče, zakrivljene VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
1.709 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 50 mm | 50 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
Oblika čeljusti | ovalno-koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) | ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°) |
Površina | svetle | kromirane |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |