Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE 160 mm

Prekės Nr.: 713751 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 888 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalios smailos, su lenktomis žiaunomis (apie 40 − 45°)
Norma kaip DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius nušlifuota
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713751 160
EAN / GTIN 4045197888013

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.