{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates |
Alicates de boca redonda plana
|
|
| Material |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Posición mordazas / boca |
acodadas
|
|
| Longitud total L |
160 mm
|
|
| Longitud mordazas / boca |
50 mm
|
|
| Superficie |
brillante
|
|
| con muelle de abertura |
sí
|
|
| Comprobado hasta |
1.000 V
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
VDE
|
|
| Forma mordazas / boca |
Forma ovalada; Forma plana-redonda; de punta
|
|
| Versión mordaza/boca |
textura rugosa
|
|
| Material de las mordazas |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Tipo de articulación |
Articulación empotrada
|
|
| Color |
amarillo; rojo
|
|
| Modelo |
2 K
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
Alicates planos / redondos
|
|
| Características |
Función de corte; Aislamiento total
|
|
| Procedimiento de fabricación |
Con forjado en estampa; Material templado en aceite
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745
|
|
| Mango |
mango
|
| Número de artículo | 713751 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197888013 | |
| Número del fabricante | 713751 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |