{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 160 mm | |
| Pofahossz | 50 mm | |
| Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) | |
| Szabvány | hasonló, mint a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
| Pofák kivitele | belül recézett | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
| Felület | matt fényű | |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
| Cikkszám | 713751 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197888013 | |
| Gyártó száma | 713751 160 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |