Univerzalna spona, Vpenjalna širina a: 600mm

Št. art.: 860291 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina a (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina a 600 mm
Presek vodila 29 × 9 mm
Širina razpiranja e 255 mm - 730 mm
Previs b 95 mm
Masa 2,76 kg
Maksimalna vpenjalna sila 8.000 N
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860291 600
EAN/GTIN 4008158040134
Številka proizvajalca KRE60-2K

Opis

Izvedba:

Tračnica iz vlečenega svetlega jekla, galvansko pocinkana. Drsni lok z dvojnim varovalom proti drsenju. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Ohišje iz umetne mase ojačano s kovino. Vpenjalna sila do 8000 N.
  • Posebej velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kapicami
  • Zaščitne naležne površine za obdelovanec, snemljive
  • Spodnja čeljust se lahko obrne, vpenjalna vijačna spona postane orodje za razpiranje
  • Dvokomponentni ročaj z notranjim 6-kotnikom (ZK6), udobno zatezanje

Uporaba:

Vpenjanje je možno okoli tračnice, torej tudi od zadaj in s strani tračnice. Na ta način so dosegljiva mesta vpenjanja, katera z običajnimi sponami ne bi mogli doseči. Razpiranje s pretikanjem brez uporabe orodja.

Opomba:

Naslednik art. 860290.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico