Vreteno, Tip: TR14

Št. art.: 361119 TR14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Zunanji ⌀ D 34 mm
ZK1 8
ZK2 27
Dolžina L 201,1 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361119 TR14
EAN/GTIN 4045197848987
Številka proizvajalca 361119 TR14

Opis

Izvedba:

Trapezno vreteno za optimalen prenos sile.
5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Uporaba:

TR14 in TR16 za zunanje vpenjanje, TR14I za TR16I za notranje vpenjanje.

Primerno za:

Vpenjalni moduli art. 361105361110.

Dodatni pribor:

Podaljški vretena art. 361120, momentni ključ art. 656050 120.
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik art. 643329 8.

Opomba:

Nadomestni deli za vretena art. 361176, 361177 in 361178.