Vreteno TR16

Št. art.: 361119 TR16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Zunanji ⌀ D 40 mm
ZK1 10
ZK2 30
Dolžina L 229,6 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361119 TR16
EAN/GTIN 4045197809315

Opis

Izvedba:

Trapezno vreteno za optimalen prenos sile.
5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Uporaba:

TR14 in TR16 za zunanje vpenjanje, TR14I za TR16I za notranje vpenjanje.

Primerno za:

Vpenjalni moduli art. 361105361110.

Dodatni pribor:

Podaljški vretena art. 361120, momentni ključ art. 656050 120.
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik art. 643329 10.

Opomba:

Nadomestni deli za vretena art. 361176, 361177 in 361178.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli