Pritezni vijak za podaljšek 45 mm, za ⌀ trna D1: 16mm

Št. art.: 301107 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 16 mm
Velikost navoja M8
Dolžina 75 mm
Trdota 12.9
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301107 16
EAN/GTIN 4045197779328
Številka proizvajalca 301107 16

Opis

Primerno za:

Art. 301105 podaljšek za rezkalne glave, kratki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico