Brusni disk ABRALON™, ⌀ 34 mm, Zrnatost: 360

Št. art.: 567902 360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRALON™
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 360
Brusna podlaga Tkana mreža
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 34 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567902 360
EAN/GTIN 6416868568288
Številka proizvajalca 8A20901037

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentiran sistem zaključne obdelave ABRALON™ je sestavljen iz pletene mreže s prevleko iz silicijevega karbida na tanki penasti podlagi. Prednosti:
  • Brusna mreža omogoča prosto kroženje vode oziroma zraka, ki učinkovito odstranjuje brusni prah.
  • Velika učinkovitost − krajši delovni čas in daljša življenjska doba.

Uporaba:

Za ročno in strojno suho in mokro brušenjevseh kontur, oblik, kovin z velikimi zahtevami obdelave površine vse do predpoliranja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico