Prenosni LED-reflektor, 230 V, Poraba moči: 30W

Št. art.: 081211 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 30 W
Svetlobni tok 2.500 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Celotna dolžina 240 mm
Celotna širina 200 mm
Celotna višina 280 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Masa 4.400 g
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081211 30
EAN/GTIN 4003644002177
Številka proizvajalca HS30LED

Opis

Izvedba:

Ohišje iz aluminijeve tlačne litine z aluminijastim reflektorjem in sijalko. Stikalo za vklop/izklop je nameščeno na ohišju.
SMD LED reflektor primeren za mobilno uporabo, z robustnim stojalom z zaščito.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico