{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GWS 30-230 PB | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 2.800 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.500 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 59 mm | |
Masa | 5,9 kg | |
Dolžina | 524 mm | |
Širina | 334 mm | |
Višina | 139 mm | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Stikalo Totmann | da | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
Posebnosti | Zavorni sistem; Stikalo PROtection | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077153 30-230PB | |
EAN/GTIN | 4059952609102 | |
Številka proizvajalca | 06018G1100 |