{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | GWS 30-230 PB | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Consumo de potencia | 2.800 W | |
| Velocidad de giro máxima | 6.500 min-1 | |
| Rosca de conexión | M14 | |
| Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
| ⌀ máximo de muela | 230 mm | |
| Profundidad de corte máxima | 59 mm | |
| Peso | 5,9 kg | |
| Longitud | 524 mm | |
| Anchura | 334 mm | |
| Altura | 139 mm | |
| Longitud de cable | 4 m | |
| Conexión de hombre muerto | sí | |
| Arranque suave | sí | |
| Bloqueo contra rearranque | sí | |
| Parada kick back | sí | |
| Particularidad | Sistema de frenado; Interruptor PROtection | |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |
| Número de artículo | 077153 30-230PB | |
| EAN / GTIN | 4059952609102 | |
| Número del fabricante | 06018G1100 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |