Kulmahiomakone GWS 30-230PB

Tuote nro.: 077153 30-230PB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 30-230 PB
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 2 800 W
Enimmäiskierrosluku 6 500 min-1
Kiinnityskierre M14
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 59 mm
Paino 5,9 kg
Pituus 524 mm
Leveys 334 mm
Korkeus 139 mm
Kaapelin pituus 4 m
Varokytkin kyllä
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Erityisominaisuus Jarrujärjestelmä; PROtection-kytkin
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Valmistajan numero 06018G1100

Kuvaus

Malli:

Voimakas 230 mm:n kulmahiomakone:
  • tehokas moottori, Constant-Electronic, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
  • Hyvä käyttäjien suoja Vibration-Control-pää- ja lisäkahvalla, KickBack Stopilla ja uudelleenkäynnistyssuojalla.
  • Käännettävä sankakahva optimaaliseen hiontaan ja katkaisuun.
  • SDS-pikakiinnitysmutteri ja karalukitus.

Etu:

Vähemmän huoltotöistä aiheutuvia seisokkeja
  • kompaktin rakenteen ja harjattoman 2800 watin moottorin ansiosta.

Erinomainen käyttömukavuus ja suojaus
  • Jarru.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Pehmeä käynnistys.
  • Ilman työkaluja säädettävä suojakupu.
  • Tärinää vaimentava sivukahva.
LED-näyttö:
Auttaa käyttäjää optimoimaan työskentelytavan.

Virtakaapeli:
4 metrin kaapeli helpottaa käyttöä rakennustyömaalla.

Vibration Cancelling Technology:
Vibration Cancelling System saavuttaa tuotesegmenttialueen alhaisimmat tärinäarvot ja mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn.

Protection-kytkin:
Työkalu kytkeytyy välittömästi pois päältä, kun kytkimestä päästetään irti.


Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan.
Sisältää SDS-pikakiinnitysmutterin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet