{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 2 800 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | GWS 30-230 PB | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 230 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 59 mm | |
| Otáčky max. | 6 500 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Zvláštní znaky | Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Kickback Control; blokování opakovaného rozběhu; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 524 mm | |
| Šířka celkem | 334 mm | |
| Výška celková | 139 mm | |
| Hmotnost celkem | 5,9 kg |
| Katalogové číslo | 077153 30-230PB | |
| EAN / GTIN | 4059952609102 | |
| Číslo výrobce | 06018G1100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |