{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zrnatost | 80 | |
⌀ ščetke D1 | 144 mm | |
⌀ krožnika D2 | 150 mm | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Debelina ščetin | 1,2 mm | |
⌀ delovne površine | 144 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 32 z utorom mm | |
Dolžina ščetin H1 | 43 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.500 min-1 | |
Podajanje | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Primik | 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm | |
Vrsta izdelka | Krožnikasta ščetka |
Številka izdelka | 575018 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892690 | |
Številka proizvajalca | 575018 80 |