{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 67 mm | |
Širina B | 36 mm | |
Višina H | 53 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 12 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 19 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313400 160 | |
EAN/GTIN | 4019208193373 | |
Številka proizvajalca | 1028171 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 12 mm | 12 mm |
Širina B | 36 mm | 36 mm |
za tip glave | 160 mm | 160 mm |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 |
Višina H | 53 mm | 53 mm |
Dolžina L | 67 mm | 67 mm |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |