{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M3 | |
Zunanji ⌀ D | 12 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 7,2 mm | |
Dolžina 1 | 11 mm | |
Dolžina vratu L2 | 3,5 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 10 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370058 M3 | |
EAN/GTIN | 2050001879318 | |
Številka proizvajalca | K0282.403 |