{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
användningsområde | HÅRD | |
ISO-kod vändskär | RNGN 120700 | |
Sort | PT600M | |
Skärmaterial | Keramik | |
Primäranvändning | H | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spånbrytare | S02025 | |
Eggutförande | 0,2 mm × 25° | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 60 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 30 m/min - 40 m/min | |
Antal byten/skär | 16 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255870 HART | |
EAN/GTIN | 4960664545957 | |
Tillverkarens nummer | TCV04341 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
RNGN 120700, PT600M, användningsområde: HART
på begäran
I lager
186 styck i lager
263,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
296 styck i lager
Från
1
st
349,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
291,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | RNGN 120700 | RNGN 120700 |
Skärmaterial | Keramik | Keramik |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 0,7 mm | 0,1 mm - 0,8 mm |
Primäranvändning | H | H |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 60 m/min | 180 m/min - 250 m/min |
Skärhastighet vc sekundär användning | 30 m/min - 40 m/min | 250 m/min |