Fast halvdubb med hårdmetallspets, Morsekona: 2

Art-nr.: 323800 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 2
Utvändig-⌀ D 18 mm
totallängd L 100 mm
hårdmetall-⌀ H 7 mm
Ytlängd L1 30 mm
yt-spetsavstånd b 2 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323800 2
EAN/GTIN 4045197296726
Tillverkarens nummer 323800 2

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Halvdubb med infogad hårdmetallspets. Detta ger särskilt god åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta.
Svarvdubbarna med hårdmetallspets är försedda med ett markeringsspårsom anger den maximala omslipningstoleransen för spetsen.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen