Fast halvdubb med hårdmetallspets 3

Art-nr: 323800 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 3
Utvändig-⌀ D 24,1 mm
totallängd L 125 mm
hårdmetall-⌀ H 11 mm
Ytlängd L1 38 mm
yt-spetsavstånd b 3 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323800 3
EAN/GTIN 4045197296733

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Halvdubb med infogad hårdmetallspets. Detta ger särskilt god åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta.
Svarvdubbarna med hårdmetallspets är försedda med ett markeringsspårsom anger den maximala omslipningstoleransen för spetsen.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806