HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Art-nr.: 203240 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC 0,016 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203240 5
EAN/GTIN 4045197118974
Tillverkarens nummer 203240 5

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärna och geometri för hårdfräsning, utan dynamisk stigning.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 5mm

HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

på begäran
I lager
46 styck i lager
369,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
483 styck i lager
622,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
302 styck i lager
1 330,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager
332,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnfasvinkel 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Färgring röd röd röd röd
Invändig nej nej nej nej
Norm DIN 6527 DIN 6527 Verkstadsnorm DIN 6527
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel 50 grad 50 grad 45 grad 45 grad
Matningsriktning horisontell och sned horisontell och sned horisontell och sned horisontell och sned

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen