ESD SMD bestyckningssortiment 9

Art-nr: 973230 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×12
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×12
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 250 mm
Djup 300 mm
bredd i G 10
djup i G 12
Antal verktyg 9
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 973230 9
EAN/GTIN 2050002041950

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973230: 1 st.
GARANT ESD elektroniksidavbitare nr 726210 storlek 125: 1 st.
KNIPEX ESD elektroniksidavbitare nr 726660 storlek 125: 1 st.
GARANT ESD spetsig elektroniktång nr 727170 storlek 140: 1 st.
HOLEX ESD pincett spetsig nr 727520 storlek AMB: 1 st.
HOLEX ESD pincett trubbig nr 727580 storlek AMB: 1 st.
HOLEX ESD pincett med smal spets nr 727600 storlek AM: 1 st.
Precisionshandtag utan klinga nr 845320: 1 st.
Skalpellklingset 12 delar nr 845330 storlek 18: 1 st.
Skyddskåpa för precisionshandtag nr 845335: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar