• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Skalpell-Klingen-Set 12-teilig, Typ: 18

Artikel-Nr.: 845330 18
Setpreis 12 Stück (0,50 € / 1 Stück)
Netto: 5,05 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 12 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenlänge 32 mm
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845330 18
EAN / GTIN 2050001707239
Herstellernummer NR.18
Hersteller/verantwortliche Person C. Bruno Bayha GmbH, Dr.-Karl-Storz-Straße 14, 78532 TUTTLINGEN, Deutschland, www.bayha-skalpelle.de

Beschreibung

Ausführung:

Maßhaltige Klingen aus vergütetem Kohlenstoff-Stahl mit hervorragender Schärfe und Schnitthaltigkeit.
Geschwungene Mehrzweckklinge.

Passend für:

Präzisions-Industrieskalpelle Nr. 845320 / 5325.
Präzisionsgriff 845320 und Kraftgriff 845325.