{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slag av tejp | Enkelsidig | |
| Hållarmaterial | PVC-folie | |
| Häftmassa | Akryl | |
| Limstyrka på stål | 70 N/mm | |
| Elasticitet | 35 % | |
| Draghållfasthet | 400 N/mm | |
| anmärkning | kan rivas av med handen | |
| Användning | Märkning | |
| temperaturbeständig upp till | 80 °C | |
| Färg | gul | |
| Längd | 50 m | |
| Bredd | 50 mm | |
| Tjocklek | 1,36 mm | |
| Produktslag | Golvmärkningstejp |
| Artikelnummer | 964981 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4042448572103 | |
| Tillverkarens nummer | 60954-00001-01 | |
| Tillverkare/ansvarig person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |