Sats med dubbla u-nycklar 8

Art-nr: 955115 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955115 8
EAN/GTIN 4062406157920

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955115: 1 st.
GARANT dubbelskruvnyckel nr 610600 storlek 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar