Dubbla u-nycklar 14X15 mm

Art-nr: 610600 14X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 287 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 14 mm
Nyckelvidd 2 15 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 190 mm
maximal käftbredd b1 33 mm
maximal käftbredd b2 35 mm
maximal käfthöjd h 6 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610600 14X15
EAN/GTIN 4062406220273

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.
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
    Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen