Skruvdragarbitssortiment 69

Art-nr: 954749 69
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×8
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Bredd 150 mm
Djup 200 mm
bredd i G 6
djup i G 8
Antal verktyg 69
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954749 69
EAN/GTIN 4067263906858

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954749: 1 St.
HOLEX sexkantinsats 1/4 tum nr 631020 storlek 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 st vard.
GARANT Bitssortiment, 61 delar, nr 676040: 1 St.
GARANT magasinskruvdragarhållare nr 676602 storlek 30: 1 St.
HOLEX adapter med 1/4 tum C 6,3 sexkantskaft nr 676950 storlek 4/4: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar