Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00 150X100 mm

Art-nr: 450010 150X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 547,13 SEK /st.
  • 340,24 SEK /st.
på begäran
I lager
417 styck i lager
  • Norm: DIN 875/00
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875/00
rätvinklighet 0,004 mm
Skänkellängd 150 mm
kort skänkellängd 100 mm
skänkeltvärsnitt 30×6 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Hårvinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 450010 150X100
EAN/GTIN 4045197443960

Benämning

Utförande:

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln.
Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.