• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Rullarbetsbänk ToolTruck med arbetsskiva av bambu, 20×16G, Antal lådor: 6

Art-nr.: 914568 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie ToolTruck; Rullarbetsbänk ToolTruck
höjd 1 000 mm
Bredd 1 195 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 6
vikt 97 kg
Konfigurator relevant Ja
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914568 6
EAN/GTIN 4045197892287
Tillverkarens nummer 914568 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck har en 25 mm tjock bambu-arbetsskiva (lämplig för montering av skruvstäd). Skåpsektion med 2 avläggshyllor och dörr. Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.
Ett centrallås låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Observera:

Endast en inre låda får installeras i skåputrymmet.

Anmärkning:

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.
Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.
Passande indelningsmateriel:
Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721951821 storlek 75; nr 951731951821 storlek 125 och nr 951741951821 storlek 200.

Warning:

Avsedd användning
  • För mobila arbeten på platsen.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Utdragbara hyllor för fästning av L-BOXX (art.nr
  • 914574, 914575).
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Montera skruvstycken (tillval) endast på en arbetsskiva av bambu.
  • Beakta monteringsanvisningen till skruvstycket.
  • Montera maximalt en invändig utdragslåda i ToolTruck skåpsektion (art.nr
  • 914560, 914564, 914568).

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på verkstadsvagnen eller arbetsbänken med hjul.
  • Transportera inga personer.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Utsätta inte verkstadsvagnen eller arbetsbänken med hjul för stötar.