Universalskavstål med utskjutbar klinga 120 mm

Art-nr: 839690 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 450 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 120 mm
Diameter hållare 17 mm
Vikt exkl. klinga 20 g
Produktslag Skavstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710

Benämning

Utförande:

Universal-verktygshållare med 4-backchuck av plast med utbytbar triangulärt blad. I hållaren kan allt efter önskemål en klinga med skaftdiameter 3,2 mm (nr 839676; 839677; 836420; 836425) eller en T-klinga med skaftdiameter 4,2 mm (nr 836410) användas. På hållaren finns dessutom ett praktiskt klipp för fastsättning.

Fördel:

Genom att vrida i hållarens bakre ände kan bladet dras tillbaka och förlängas. Detta minskar risken för  personskador och skyddar samtidigt bladet.

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. miniskrasblad, rak 3,2 × 50 mm (nr 839677).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar