• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Multifunktionskamera RC2, sondlängd: 30m

Art-nr.: 814878 30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie RC2
visning LCD
Sond-⌀ 13 mm
sondlängd 30 000 mm
bildöppningsvinkel 64 grad
Energiförsörjning Batteridriven; Batteridriven
Displaystorlek 3,5 tum
kameraupplösning 640×480 px
Produktslag Endoskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 814878 30
EAN/GTIN 9120045475562
Tillverkarens nummer 10140
Tillverkare/ansvarig person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Benämning

Utförande:

Multifunktionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen. Kompatibel med alla RUNPOTEC-produkter med RTG ⌀ 6 mm som PowerRex (nr 814868), Runposticks (nr 814877), Runpo1 (nr 814865) och glasfiberstav (nr 814882).
  • 3,5 tum TFT LCD färgdisplay; fokusavstånd 30 mm – 80 mm.
  • Kamerahuvud med 345000 pixel (640×480); bildvinkel 64°.
  • 6× LED inbyggda i kamerahuvudet.
  • Kapslingsklass IP 67 (kamerahuvud och kabel).
  • 230 V eller batteridrift.

Användningsdata:

Idealisk för tomrör (från inner-⌀ 14 mm), sänkta tak, schakt- och undergolvskanaler, underhålls- och anläggningsinspektioner.

Leveransinnehåll:

1 Runpocam RC2 med kabel (30 m) inkl. spole i systemväska, vardera 1 dubbel USB-laddare 230 V och 12 V (bil), 1 USB-kabel 3 m, 1 batteridriven högeffekts-LED-lampa 320 lumen inkl. laddkabel, 1 Micro minneskort 8 GB, 1 Runpoglider med frontgänga, 1 systemglider, 1 magnet-fångstset, 1 kopplingsset RTG ⌀ 6 mm, 1 fångstkrok, 1 böjlig tillsats 12 cm, 1 gängtillsats RC2.