Tikslios fiksavimo žiedų replės J21

Prekės Nr.: 719790 J21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, lenktas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, lenktas
visas ilgis 165 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 19 mm - 60 mm
Smaigalių ⌀ 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Žiaunų forma Galai lenkti 90° kampu
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius su pilka antikorozine danga
su ribotuvu ne
Rankena su fiksatoriumi taip
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719790 J21
EAN / GTIN 4003773048640
Gamintojo numeris 48 21 J21

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
D forma − lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį