Tarkkuuslukkorengaspihdit J21

Tuote nro.: 719790 J21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Kokonaispituus 165 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 19 mm - 60 mm
Kärjen ⌀ 1,8 mm
Standardi DIN 5256 D
Muoto D
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Kärjen materiaali erikoisterästä
Pinta harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin ei
Kahvassa lukituslaite kyllä
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719790 J21
EAN / GTIN 4003773048640
Valmistajan numero 48 21 J21

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto D − taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin