{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719790 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773048534 | |
Valmistajan numero | 48 11 J2 |