Pince pour circlips de précision J2

Réf.: 719790 J2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure droite

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure droite
Longueur totale 180 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 19 mm - 60 mm
⌀ pointes 1,8 mm
Norme DIN 5256 C
Forme C
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier spécial
Matériau pointe Acier spécial
Surface grise et brunie à froid
Avec butée de limitation non
Poignée avec dispositif de blocage oui
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719790 J2
EAN / GTIN 4003773048534
Réf. fabricant 48 11 J2

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.
Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier