• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum Helt VDE-isolerad, Typ: 1/2

Art-nr.: 643801 1/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 250 mm
Yta plastisolerad
med ledhuvud Nej
med svängbar nos Nej
med utstötare Nej
med hammarfunktion Nej
med QuickRelease Nej
Spärrnyckelhuvudet kan lossas från handtaget Nej
Vridhandtag Nej
steglöst utdragbar Nej
Fästhål på skaftänden Nej
Produktslag Spärrnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 643801 1/2
EAN/GTIN 4067263120926
Tillverkarens nummer 643801 1/2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med plastisolering upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområden får endast fullisolerade verktyg (nr 643801643809) kombineras med varandra.

Warning:

Avsedd användning
Verktyg och komponenter för arbete på spänningsförande element upp till en spänning på 1 000 V. Endast för användning med HOLEX-VDE-systemkomponenter.

Olämplig användning
Ändra inte verktyg eller komponenter. Kombinera inte med olämpliga, externa komponenter. Använd den inte på spänningsförande element med en spänning som överstiger 1 000 V.