Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska kort utförande 5

Art-nr: 614818 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal nycklar 5
nyckelvidd 8 mm; ±10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
förpackning rullväska
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614818 5
EAN/GTIN 4045197297709

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614816 i storlekarna 8; 10; 13; 16; 17.

Anmärkning:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar