{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käftbredd b1 | 20 mm | |
maximal käftbredd b2 | 23 mm | |
maximal käfthöjd h | 5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754017744 | |
Tillverkarens nummer | 40030810 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 8X10 mm
på begäran
I lager
184 styck i lager
82,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
643 styck i lager
25,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 364 styck i lager
28,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 146 styck i lager
53,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 5 | 5 | 5 | 5 |
nyckellängd L | 140 | 136 | 136 | 140 |
Nyckelvidd 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nyckelvidd 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |