{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 20 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 45 mm | |
maximal käftbredd b2 | 49 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754017942 | |
Tillverkarens nummer | 40032022 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar 20X22 mm
på begäran
I lager
326 styck i lager
144,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
249 styck i lager
67,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 764 styck i lager
73,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
981 styck i lager
96,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
maximal käfthöjd h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 235 | 235 | 235 | 235 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |