Dvostranski viličasti ključi 8X10 mm

Št. art.: 610100 8X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 8 mm
Zev ključa 2 10 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 140 mm
maksimalna širina zeva b1 20 mm
Maksimalna širina zeva b2 23 mm
maksimalna višina zeva h 5 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610100 8X10
EAN/GTIN 4018754017744
Številka proizvajalca 40030810

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico