• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 27X32mm

Art-nr.: 610100 27X32
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
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 27 mm
Nyckelvidd 2 32 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 300 mm
maximal käftbredd b1 60 mm
maximal käftbredd b2 70 mm
maximal käfthöjd h 10 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 610100 27X32
EAN/GTIN 4018754018055
Tillverkarens nummer 40032732
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.