{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
| Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| nyckellängd L | 170 mm | |
| maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
| maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
| maximal käfthöjd h | 6 mm | |
| Käftvinkel 1 | 15 grad | |
| Käftvinkel 2 | 15 grad | |
| Nyckelvidder | metrisk | |
| gnistfri | Nej | |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikelnummer | 610100 12X13 | |
| EAN/GTIN | 4018754017799 | |
| Tillverkarens nummer | 40031213 | |
| Tillverkare/ansvarig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |