Cirkelsågblad expert for Steel 305 mm

Art-nr: 583910 305
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

305 mm
hål-⌀ 25,4 mm
Antal tänder 60
sågbredd B 2,6 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 583910 305
EAN/GTIN 3165140737739
Tillverkarens nummer 2608643060

Benämning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För stålbearbetning. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel.
För kap- och geringssågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.