• Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kapskiva CUBITRON™ II EXTRA SMAL 125 mm

Art-nr: 563315 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    74,39  SEK / st.
  • Från 25st.
    62,03  SEK / st.
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™ II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563315 125
EAN/GTIN 5902658065040
Tillverkarens nummer 7100094901

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Extremt hög skärkapacitet och användningstid genom precisionsformat keramikkorn i Cubitron™ II-produkter.
Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A60S-BF

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.