• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Påbyggnadssats, Typ: S

Art-nr.: 494470 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0 mm - 75 mm
backbredd 50 mm
Produktslag Spännbacksats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 494470 S
EAN/GTIN 2050001670656
Tillverkarens nummer 269984 / AUFBAUSET 4
Tillverkare/ansvarig person dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Benämning

Utförande:

Moduluppbyggda, flexibla och mångsidigt användbara byggsatser av högklassiga aluminiumkomponenter med långlivad Hardcoat-yta. Alla byggsatser i sortimentet har specifika utökningsmöjligheter.
Horisontell och vertikal montering på kuggskena (exkl. monteringssats nr 494475).
Precisionsskruvstycke med fasade backar och utbytbara styrpelare för ökad spännvidd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 8 instickbara, varav 4 förskjutna, cylindriska pinnar för stiftfastklämningar, justerbart stopp med skala, separat stolpsats.